Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch mit Innenkleber, doppelwandig, schwarz, 3/1 mm, 1,22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch mit Innenkleber, doppelwandig, schwarz, 3/1 mm, 1,22 m
Schrumpfschlauch mit Innenkleber, doppelwandig, schwarz, 3/1 mm, 1,22 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-127854
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     127854
EAN/GTIN:
     4050075416554
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1,2 m
- aus flexiblem, doppelwandigem Polyolefin mit Kleberbeschichtung - exzellente Abdichtungs- und Isolationseigenschaften - flammwidrig - hervorragende mechanische Festigkeit - weitestgehend chemisch resistent - UV-beständig - schrumpft von/bis 3/1 mm - Schrumpfverhältnis 3:1 - Länge 1,22 m - Zulassung UL 224 VW-1 - Schrumpftemperatur min. +70 °C - Temperaturbeständigkeit -55 bis +125 °C - Durchschlagfestigkeit 16 kV/mm
Weitere Informationen:
schrumpft von/bis:
3/1 mm
Schrumpfverhältnis:
3:1
Länge:
1,22 m
Zulassung:
UL 224 VW-1
Schrumpftemperatur min.:
+70 °C
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +125 °C
Durchschlagfestigkeit:
16 kV/mm
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9863*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5963*
€ 1,8996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4363*
€ 1,7092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3463*
€ 1,6021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2763*
€ 1,5188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2363*
€ 1,4712
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9863*
€ 1,1737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.