Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Gurte
>
Zurrgurt
>
Artikel
Klemmschloss-Zurrgurt, 1-teilig, Länge 5 m, Breite 25 mm, 400 daN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-127904
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
127904
EAN/GTIN:
4050075903320
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
- GS-geprüft - scheuer- und abriebfest ausgerüstet - hochverstreckter Polyestergurt mit geringer Dehnung - geringes Eigengewicht - 400 daN zulässige Zugkraft in der Umreifung - Länge 5 m - Breite 25 mm - Zugkraft 400 daN - Material hochfestes Polyester - Farbe rot
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
25 mm
Zugkraft:
400 daN
Material:
hochfestes Polyester
Farbe:
rot
... >
Transport
>
Ladungssicherung
>
Klemmschloss-Zurrgurte
Weitere Suchbegriffe:
Zurrgurt
,
Zurrgurte
,
klemmschloss-zurrgurt 1 teilig länge 5m breite 25mm 400 dan
,
ratschenzurrgurt
,
ratschenzurrgurte 1-teilig
,
Klemmschloss-Zurrgurt
,
KS-Zurrgurt
,
Ladungssicherung
,
Umreifung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen