| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-127978 Herst.-Nr.: 127978 EAN/GTIN: 4317784785198 |
| |
|
| | |
| - leichte Schutzbrille in modernem Design - sehr gute Passform - ideal über Korrektionsbrillen zu tragen - kratzfest und beschlagfrei beschichtet - extra breite Bügelenden geben extremen Halt - längenverstellbar - Norm EN 166 - Scheibe klar - Rahmenfarbe schwarz/grün Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Scheibe: | klar | Rahmenfarbe: | schwarz/grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, schutzbrille klar fortis, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Korbschutzbrille, Laborbrille |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,10* | € 11,47* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,55* | € 12,63* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,66* | € 12,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,36* | € 13,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,49* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|