Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh FLASH 2000 ESD, Größe 36, Weite 10, S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh FLASH 2000 ESD, Größe 36, Weite 10, S1
Sicherheits-Halbschuh FLASH 2000 ESD, Größe 36, Weite 10, S1
Artikel-Nr.:
     284WZ-128211
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44600 S1 36
EAN/GTIN:
     4043692345352
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die Topseller der Flash-Serie begeistern mit einem einzigartigen Laufgefühl auf der Langstrecke im Betrieb. Atlas bringt modernste Technologien und die anatomischen Bedürfnisse eines jeden Trägers zusammen. Das neue Innoflex System versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.- Mesh-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 36 - Weite 10 - Norm S1 - Farbe black, grey - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
36
Weite:
10
Norm:
S1
Farbe:
black, grey
PSA-Kategorie:
II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 62,78*
€ 76,17*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,56*
€ 81,37*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 67,67*
€ 81,61*
1
€ 4,90*
ab € 68,84*
€ 85,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 85,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,61*
€ 97,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,56*
€ 95,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,61*
€ 89,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,01*
€ 88,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,67*
€ 80,53
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.