Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh FLASH 2000 ESD, Größe 46, Weite 10, S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh FLASH 2000 ESD, Größe 46, Weite 10, S1
Sicherheits-Halbschuh FLASH 2000 ESD, Größe 46, Weite 10, S1
Artikel-Nr.:
     284WZ-128221
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44600 S1 46
EAN/GTIN:
     4043692345451
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Mesh-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 46 - Weite 10 - Norm S1 - Farbe black, grey - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
46
Weite:
10
Norm:
S1
Farbe:
black, grey
PSA-Kategorie:
II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,37*
€ 82,29*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 67,43*
€ 82,53*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,71*
€ 85,81*
1
€ 4,90*
ab € 68,91*
€ 86,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 86,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,53*
€ 98,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,82*
€ 96,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,63*
€ 90,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,23*
€ 88,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,43*
€ 80,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
44600-38
ab € 66,61*
Sonstiges
Atlas
44600-39
ab € 66,88*
Sonstiges
Atlas
44600-40
ab € 67,06*
Sonstiges
Atlas
44600-41
ab € 66,78*
Sonstiges
Atlas
44600-42
ab € 66,75*
Sonstiges
Atlas
44600-43
ab € 66,78*
Sonstiges
Atlas
44600-44
ab € 66,67*
Sonstiges
Atlas
44600-45
ab € 67,15*
Sonstiges
Atlas
44612-43
ab € 64,71*
Sonstiges
Atlas
44612-44
ab € 64,45*
Sonstiges
Atlas
44612-46
ab € 64,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.