Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX-Einziehspirale, Ø 4,0 mm, Länge 10,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEX-Einziehspirale, Ø 4,0 mm, Länge 10,0 m
FLEX-Einziehspirale, Ø 4,0 mm, Länge 10,0 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-128459
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     128459
EAN/GTIN:
     4050075227945
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Entdecken Sie die Effizienz und Präzision mit der Dönges FLEX-Einziehspirale – Ihr unverzichtbarer Partner für professionelle Kabelinstallationen und Heimwerker-Projekte. Mit einem optimalen Durchmesser von 4,0 mm und einer beeindruckenden Länge von 10,0 Metern wurde diese Einziehspirale speziell konzipiert, um Ihnen bei der Verlegung von Kabeln in Wohn- und Gewerbebauten maximale Leistung und Flexibilität zu bieten. Präzise und flexible Handhabung Die FLEX-Einziehspirale ist das Ergebnis einer sorgfältigen Entwicklung, die den Anforderungen moderner Kabelinstallationen gerecht wird. Die Flexibilität des Materials erlaubt eine präzise Steuerung durch enge Winkel und komplexe Zugwege, ohne dabei an Stabilität einzubüßen. Das bedeutet für Sie weniger Arbeitsaufwand und eine höhere Effizienz auf der Baustelle oder bei Projekten zu Hause. Robuste Konstruktion für langanhaltenden Einsatz Hergestellt aus langlebigen, hochwertigen Materialien, verspricht diese Einziehspirale eine lange Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung. Die Strapazierfähigkeit des Werkzeugs garantiert, dass Sie sich auf die Durchführung Ihrer Projekte konzentrieren können, ohne sich Sorgen um die Abnutzung Ihres Equipments machen zu müssen. Sicherheit steht an vorderster Stelle Sicherheit ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit – und die FLEX-Einziehspirale wurde mit genau diesem Gedanken im Hinterkopf entwickelt. Die Spirale ist nicht leitend, was das Risiko von Stromschlägen minimiert, und ihre glatte Oberfläche verhindert Verletzungen bei der Handhabung sowie Beschädigungen an den Kabeln. Für vielfältige Anwendungen konzipiert Die universelle Einsetzbarkeit dieser Einziehspirale macht sie zum bevorzugten Werkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie ist ideal für das Einziehen von elektrischen Kabeln, Telefonleitungen, Netzwerkkabeln und vielen anderen Arten von Leitungen, die präzise und sicher in Wände, Decken oder durch Leerrohre verlegt werden müssen. Leicht und einfach zu transportieren Trotz ihrer beeindruckenden Länge von 10,0 Metern ist die FLEX-Einziehspirale erstaunlich leicht und einfach zu handhaben. Dies bedeutet, dass sie bequem zu verschiedenen Einsatzorten transportiert werden kann, ohne dass Sie sich mit schwerem oder sperrigem Equipment belasten müssen. Mit der Dönges FLEX-Einziehspirale investieren Sie in ein Werkzeug, das nicht nur Ihre Arbeit erleichtert, sondern auch zur Qualität und Professionalität Ihrer Projekte beiträgt. Ob Sie ein erfahrener Profi oder ein engagierter Heimwerker sind, diese Einziehspirale wird schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Werkzeugausstattung werden. Setzen Sie auf die Dönges FLEX-Einziehspirale für müheloses, sicheres und effizientes Kabelmanagement bei all Ihren Installationsbedürfnissen. - Optimale Flexibilität: Mit einem Durchmesser von 4,0 mm ermöglicht die Spirale müheloses Manövrieren durch enge Räume und um komplizierte Kurven, ohne die Gefahr des Knickens oder Brechens. - Robuste Langlebigkeit: Hergestellt aus hochwertigem Material, widersteht die Einziehspirale dem täglichen Verschleiß, was sie zu einem verlässlichen Werkzeug für professionelle Elektriker und Heimwerker macht. - 10 Meter Reichweite: Die großzügige Länge von 10,0 Metern erleichtert das Einziehen von Kabeln über längere Distanzen, ohne dass mehrere Werkzeuge verbunden werden müssen. - Sicher und benutzerfreundlich: Die Spirale besitzt eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten, um die Verletzungsgefahr zu minimieren und ist zudem nicht leitend, was zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit in der Nähe von Stromquellen bietet. - Vielseitig einsetzbar: Ideal für eine Vielzahl von Kabeltypen und Anwendungen, von der Installation von Netzwerkkabeln bis hin zu elektrischen Leitungen im Haus- und Industriebereich. - Ø 4,0 mm - Länge 10,0 m
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Länge:
10,0 m
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 10m, kabeleinziehband, Einziehband, Einziehhilfe, Einziespirale, FLEX-Einziehspirale, Kabeleinziehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,23*
€ 22,90*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 18,34*
€ 25,89*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.