| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-128460 Herst.-Nr.: 128460 EAN/GTIN: 4050075228553 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Optimale Flexibilität: Mit einem Durchmesser von 4,0 mm ermöglicht die Spirale müheloses Manövrieren durch enge Räume und um komplizierte Kurven, ohne die Gefahr des Knickens oder Brechens. - Robuste Langlebigkeit: Hergestellt aus hochwertigem Material, widersteht die Einziehspirale dem täglichen Verschleiß, was sie zu einem verlässlichen Werkzeug für professionelle Elektriker und Heimwerker macht. - 10 Meter Reichweite: Die großzügige Länge von 10,0 Metern erleichtert das Einziehen von Kabeln über längere Distanzen, ohne dass mehrere Werkzeuge verbunden werden müssen. - Sicher und benutzerfreundlich: Die Spirale besitzt eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten, um die Verletzungsgefahr zu minimieren und ist zudem nicht leitend, was zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit in der Nähe von Stromquellen bietet. - Vielseitig einsetzbar: Ideal für eine Vielzahl von Kabeltypen und Anwendungen, von der Installation von Netzwerkkabeln bis hin zu elektrischen Leitungen im Haus- und Industriebereich. - Ø 4,0 mm - Länge 15,0 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ø: | 4,0 mm | Länge: | 15,0 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 22,85* | € 31,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 25,34* | € 35,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|