Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX-Einziehspirale, Ø 4,0 mm, Länge 20,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEX-Einziehspirale, Ø 4,0 mm, Länge 20,0 m
FLEX-Einziehspirale, Ø 4,0 mm, Länge 20,0 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-128461
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     128461
EAN/GTIN:
     4050075236169
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
- Optimale Flexibilität: Mit einem Durchmesser von 4,0 mm ermöglicht die Spirale müheloses Manövrieren durch enge Räume und um komplizierte Kurven, ohne die Gefahr des Knickens oder Brechens. - Robuste Langlebigkeit: Hergestellt aus hochwertigem Material, widersteht die Einziehspirale dem täglichen Verschleiß, was sie zu einem verlässlichen Werkzeug für professionelle Elektriker und Heimwerker macht. - 10 Meter Reichweite: Die großzügige Länge von 10,0 Metern erleichtert das Einziehen von Kabeln über längere Distanzen, ohne dass mehrere Werkzeuge verbunden werden müssen. - Sicher und benutzerfreundlich: Die Spirale besitzt eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten, um die Verletzungsgefahr zu minimieren und ist zudem nicht leitend, was zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit in der Nähe von Stromquellen bietet. - Vielseitig einsetzbar: Ideal für eine Vielzahl von Kabeltypen und Anwendungen, von der Installation von Netzwerkkabeln bis hin zu elektrischen Leitungen im Haus- und Industriebereich. - Ø 4,0 mm - Länge 20,0 m
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Länge:
20,0 m
Weitere Suchbegriffe: fädelbesteck 20m, kabeleinziehband, Einziehband, Einziehhilfe, Einziespirale, FLEX-Einziehspirale, Kabeleinziehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.