| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-128470 Herst.-Nr.: 128470 EAN/GTIN: 4050075273164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die Effizienz des Dönges Nylon-Einziehbands: Mit einer Länge von 5 Metern und einem Durchmesser von 3 Millimetern ist dieses hochwertige Einziehband der perfekte Helfer für Elektroinstallationen, Telekommunikationsarbeiten und andere Kabelverlegungen. Gefertigt aus robustem Nylon, bietet es eine optimale Kombination aus Flexibilität und Festigkeit, um Kabel auch durch enge oder gewinkelte Kanäle zu führen. Das Band gleitet sanft über Oberflächen, reduziert die Reibung und erleichtert so das Einziehen von Kabeln ohne Kompromisse bei der Handhabung. Ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle, dieses Einziehband ist ein Muss für jeden Profi.- Flexibilität im Einsatz: Dank des aus Bayer-Perlon gefertigten Einziehbands können Kabel und Schläuche auch durch Winkel bis zu 45° mühelos durchgezogen werden - robuste Konstruktion: Die massiven Stahl-Endstücke sorgen für eine langlebige und zuverlässige Handhabung bei jedem Einsatz - präzises Arbeiten: Mit der ca. 120 mm langen Suchfeder ist das Auffinden und Durchziehen in engen Räumen problemlos möglich - hohe Sichtbarkeit: Das transparente Nylon-Einziehband ermöglicht eine klare Sicht auf das Werkzeug, auch in komplexen Installationsumgebungen - vielseitig einsetzbar: Ideal für Elektriker und Handwerker zum Durchziehen verschiedenster Materialien in vielfältigen Anwendungen - Länge 5,0 m - Band Ø 3,0 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 5,0 m | Band Ø: | 3,0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |