| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-128893 Herst.-Nr.: 128893 EAN/GTIN: 4050075301195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Dönges Stahllineal mit 400 mm Länge besticht durch minimalistisches Design und hohe Funktionalität. Ohne Maßeinteilung und Fase, aber allseitig geschliffen, bietet es sich als nützliches Hilfsmittel für exakte Messungen an. Durch die rostgeschützte Ausführung ist Langlebigkeit gewährleistet. Ein praktisches Aufhängeloch unterstützt zudem die einfache Aufbewahrung. Ein solider Begleiter für jeden Techniker.- rostgeschützt - allseitig geschliffen - mit Aufhängeloch - Länge 400 mm - Ausführung ohne Fase - Ausführung ohne Fase - Gewicht 630 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 400 mm | Ausführung: | ohne Fase | Gewicht: | 630 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |