Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollzange, 165 mm, rund, Ø 3,0 mm, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollzange, 165 mm, rund, Ø 3,0 mm, 60 mm
Kontrollzange, 165 mm, rund, Ø 3,0 mm, 60 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-131066
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     131066
EAN/GTIN:
     4050075244157
Suchbegriffe:
Kontrollzange
Prüfetiketten Kerbzange
Prüfetikettenkerbzange
Prüfplaketten Lochzange
- geeignet für Papier, Karton, laminierte Ausweise, bis hin zu dünnen Plastikkarten - auf Anfrage auch mit diversen Zeichen zur Lochung lieferbar - Länge 165 mm - Ausschnitt rund, Ø 3,0 mm - Maultiefe 60 mm
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Ausschnitt:
rund, Ø 3,0 mm
Maultiefe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.