Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss Serie 145, Typ 145/20 blau mit EAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahlenschloss Serie 145, Typ 145/20 blau mit EAN
Zahlenschloss Serie 145, Typ 145/20 blau mit EAN
Artikel-Nr.:
     284WZ-132051
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     46605
EAN/GTIN:
     4003318466052
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Vorhangschloss ABUS 145 besteht aus einem massiven Aluminiumschlosskörper und einem Stahl-Bügel. Es eignet sich zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Spinden usw. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhangschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich je nach Größe des Schlosses mit drei oder vier Zahlenrädern individuell einstellen. Durch das geringe Gewicht ist es auch unterwegs jederzeit leicht zu verwenden.- massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung - korrosionsbeständig - komfortable Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht - hoher Wiedererkennungswert durch starke Farben - gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination - 145/20 und 145/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode - 145/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode - Typ 145/20 blau mit EAN - Breite 22,5 mm - Bügeldurchmesser 3,0 mm
Weitere Informationen:
Typ:
145/20 blau mit EAN
Breite:
22,5 mm
Bügeldurchmesser:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, Kombinations-Zahlenschloss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 8,51*
Lager 284
6
€ 4,80*
ab € 6,35*
€ 8,55*
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 8,81*
29 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 13,05*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 9,64*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 4,44*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.