Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss Serie 145, Typ 145/30 titanium mit EAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahlenschloss Serie 145, Typ 145/30 titanium mit EAN
Zahlenschloss Serie 145, Typ 145/30 titanium mit EAN
Artikel-Nr.:
     284WZ-132055
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     46622
EAN/GTIN:
     4003318466229
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
- massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung - korrosionsbeständig - komfortable Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht - hoher Wiedererkennungswert durch starke Farben - gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination - 145/20 und 145/30: individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode - 145/40: individuell einstellbarer 4-stelliger Zahlencode - Typ 145/30 titanium mit EAN - Breite 31,5 mm - Bügeldurchmesser 5,0 mm
Weitere Informationen:
Typ:
145/30 titanium mit EAN
Breite:
31,5 mm
Bügeldurchmesser:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, Kombinations-Zahlenschloss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 9,21*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,99*
€ 9,82*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,50*
€ 13,46*
4 Tage
78
1
€ 6,95*
ab € 9,60*
€ 13,60*
26 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,44*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.