Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Flash 2000-ESD, Größe 38, Weite 12, S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh Flash 2000-ESD, Größe 38, Weite 12, S1
Sicherheits-Halbschuh Flash 2000-ESD, Größe 38, Weite 12, S1
Artikel-Nr.:
     284WZ-132150
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44612 S1 38
EAN/GTIN:
     4043692348001
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Mesh-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 38 - Weite 12 - Norm S1 - Farbe black, grey - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
38
Weite:
12
Norm:
S1
Farbe:
black, grey
PSA-Kategorie:
II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 64,45*
€ 78,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,87*
€ 81,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,87*
€ 85,25*
1
€ 4,90*
ab € 68,79*
€ 85,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,64*
€ 86,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,75*
€ 93,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,73*
€ 92,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,63*
€ 86,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,10*
€ 84,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 64,45* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.