| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132369 Herst.-Nr.: TSF-PE EAN/GTIN: 4029201020125 |
| |
|
| | |
| - Höhe 17 cm - Farbe weiß - Material PE-beschichtet Weitere Informationen: | | Höhe: | 17 cm | Farbe: | weiß | Material: | PE-beschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwegüberschuh, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, schuhüberzieher weiß, esd überschuhe, Einwegüberschuhe, Galoschen, PVC-Schuhe, Reinraumüberschuhe, Überschuhe isolierend, Überziehschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,27* | € 0,40* | | | | Lager 284 | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 0,278* | € 0,408* | | | | | | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,28* | € 0,41* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,33* | € 0,48* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 8,50* | ab € 0,36* | € 0,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|