| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132439 Herst.-Nr.: 132439 EAN/GTIN: 4317784349017 |
| | |
|
| | |
| Universal-Schaumreiniger - Silikonfrei - Praktischer und schneller Schaumreiniger - Für den Einsatz auf kleinen Flächen in Werkstatt, Büro, Haushalt und Maschinen- und Fahrzeuginnenreinigung - Zum Entfernen von Schmutz, Öl, Fett, Teer - Organische Rückstände auf Glas, Kunststoff, Gummi, Chrom, Lack, Metall, Resopal, Stein und Teppichen - Durch den festen Schaum ist das Reinigen von Teppichen ohne Durchnässen möglich - Nicht ätzend, entwickelt keine korrosiven Dämpfe, erzeugt keine statischen Aufladungen - Ausführung 500-ml-Spraydose Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Spraydose | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, multireiniger, EU, Formreiniger, Kaltreiniger, Reinigungsmittel, Schimmelentferner, Schimmelentferner chlorfrei, Universal-Schaumreiniger, Werkzeug- und Formreiniger, Zementschleierentferner |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,52* | € 6,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,17* | € 6,21* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,54* | € 6,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,61* | € 6,72* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,92* | € 8,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01184* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|