Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 10 m mit 3fach Verteilersteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel 10 m mit 3fach Verteilersteckdose
Verlängerungskabel 10 m mit 3fach Verteilersteckdose
Artikel-Nr.:
     284WZ-132930
Hersteller:
     GELIA
Herst.-Nr.:
     132930
EAN/GTIN:
     7318274210111
Suchbegriffe:
Verteilersteckdose
verteilersteckdose 3fach 10m
verteilersteckdose
3-fach verteilersteckdose
- mit Gummistecker und 3-Wege-Kupplung mit Klappdeckeln, schlagfest mit Hammerzeichen - Kupplung zum Aufhängen geeignet - für den dauerhaften Gebrauch im Außenbereich - ölbeständig - Norm EN 60529 - Material Gummi - Schutzart IP 44
Weitere Informationen:
Norm:
EN 60529
Material:
Gummi
Schutzart:
IP 44
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Gummikabel, Kabel, Starkstormkabel, Stromkabel, Stromverlängerung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.