| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-133132 Herst.-Nr.: 173834 EAN/GTIN: 4050075839926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Falldämpfer nach EN 354/355 - aus 12 mm Kernmantelseil - einerseits Falldämpferkarabinerhaken, andererseits Rohrhaken RH60 - Länge 1,5 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1,5 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 1,5m, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mittelmann, Absturzsicherungs-Set, Absturzsicherungsset, Auffangset, Fallschutz, Höhensicherung, Verbindungselement, Verbindungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |