| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-133301 Herst.-Nr.: 133301 EAN/GTIN: 7317430007442 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Crewneck 200 vereint Naturfaser und Kunstfaser für einen optimalen Tragekomfort. Die nahtarme Verarbeitung ohne Längsnähte verhindert zusätzliche Druckstellen. Eine verlängerte Rückenpartie sorgt dafür, dass kalte Luft nicht eindringen kann. Für das Crewneck 200 wird Ullfrotté Original 200 g/m² verwendet, die dünnste Ullfrotté Version. Das frotteegestrickte Material aus feiner Merinowolle, einem Polyamidanteil – und natürlich viel Luft – ist besonders verschleißfest. Die luftigen Frotteeschlingen in Kombination mit der gekräuselten Struktur der Wollfasern bilden einen Trikotstrick, der sehr viel Luft bindet, wodurch das sehr gute Isolationsvermögen entsteht. Bereits Anfang der 1970er Jahre haben wurde damit begonnen die erste Ullfrotté Kleidungsschicht, die direkt auf der Haut getragen werden kann, zu entwickeln. Das Material kann sowohl über der dünneren Woolpower LITE Serie als auch unter den dickeren Ullfrotté Original 400 und 600 Produkten getragen werden. Dabei können die Schichten entsprechend der Aktivität und der Temperaturen miteinander kombiniert werden. Um die positiven Eigenschaften der Merinowolle optimal zu nutzen sollte Woolpower Unterwäsche direkt auf der Haut getragen werden. Wolle ist das Funktionsmaterial aus der Natur. Bisher ist es niemandem gelungen, auf künstlichem Wege eine Faser herzustellen, die über solch fantastische Eigenschaften wie Wolle verfügt. Wolle ist bis zu einem gewissen Grad selbstreinigend und riecht auch dann nicht unangenehm, wenn der Körper schwitzt. Da Wollfasern bis zu 30 Prozent des Eigengewichts an Feuchtigkeit absorbieren können, ohne sich feucht anzufühlen. Beim Aufnehmen der Feuchtigkeit wird Absorptionswärme entwickelt, sodass die Woolpower Unterwäsche selbst im feuchten Zustand noch wärmt. Ullfrotté Original kann bei 60 °C in der Maschine gewaschen werden. Woolpower Ullfrotté Original wird auf speziellen Maschinen rundgestrickt und kommt daher mit sehr wenigen Nähten aus. Das hat den Vorteil, dass die direkt am Körper getragenen Kleidungsstücke nicht scheuern und so besonders komfortabel und verschleißfest sind. Die Bündchen sind elastisch und in das Material eingestrickt. Alle Woolpower-Produkte werden – vom Garn bis zum fertig genähten Kleidungsstück – in Östersund/Nordschweden hergestellt. Dabei wird jedes Kleidungsstück von demselben Näher bzw. derselben Näherin genäht. Jeder kontrolliert sein Kleidungsstück und vervollständigt es schließlich mit einem Namensetikett, sodass Sie immer wissen, wer ihr Kleidungsstück genäht hat. - Woolpower-Produkte werden von A bis Z in Östersund hergestellt - jedes genähte Kleidungsstück ist mit dem Etikett des Nähers bzw. der Näherin versehen - es gibt keine künstliche Faser, die über die fantastischen Eigenschaften wie Wolle verfügt - feine und gekräuselte Struktur der Merinowolle wirkt isolierend gegen Kälte und Wärme - Wolle hat einen selbstreinigenden Effekt und riecht auch nach längerem Gebrauch nicht unangenehm - Material ist von Natur aus antibakteriell und muss nicht so häufig gewaschen werden - Wolle kann bis zu 30 Prozent des Eigengewichts an Feuchtigkeit absorbieren, ohne sich feucht anzufühlen - frotteegestricktes Material wärmt auch in feuchtem Zustand - Größe 46-48 (S) - Farbe schwarz - Material 60% Merinoolle, 25% Polyester, 13% Polyamid, 2% Elasthan Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 46-48 (S) | Farbe: | schwarz | Material: | 60% Merinoolle, 25% Polyester, 13% Polyamid, 2% Elasthan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: unterhemd s, Arbeits-Unterhemd, Arbeits-Unterziehhemd, Crewneck, Crewneck 200, Langarm Unterhemd, Langarm Unterziehhemd, Rundhals Unterhemd, Rundhals Unterziehhemd, Unterziehhemd, Woolpower |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |