Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel mit Konus, 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätestiel mit Konus, 140 cm
Gerätestiel mit Konus, 140 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-133321
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00452500
EAN/GTIN:
     4250560505736
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
- Material Holz - Durchmesser 28 mm
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Durchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: holz besenstiel ohne gewinde 1400x24mm, gerätestiel, gerätestiel 1400mm, Holzbesenstiel, Stiel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,79*
€ 4,36*
3 Tage
114
1
€ 24,95*
ab € 4,19*
€ 6,32*
10 Tage
248
1
€ 35,99*
ab € 5,32*
€ 7,71*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 7,87*
4 Tage
106
1
€ 9,95*
ab € 5,47*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.