| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133345 Herst.-Nr.: 133345 EAN/GTIN: 7317430007480 |
| |
|
| | |
| - Woolpower-Produkte werden von A bis Z in Östersund hergestellt - jedes genähte Kleidungsstück ist mit dem Etikett des Nähers bzw. der Näherin versehen - es gibt keine künstliche Faser, die über die fantastischen Eigenschaften wie Wolle verfügt - feine und gekräuselte Struktur der Merinowolle wirkt isolierend gegen Kälte und Wärme - Wolle hat einen selbstreinigenden Effekt und riecht auch nach längerem Gebrauch nicht unangenehm - Material ist von Natur aus antibakteriell und muss nicht so häufig gewaschen werden - Wolle kann bis zu 30 Prozent des Eigengewichts an Feuchtigkeit absorbieren, ohne sich feucht anzufühlen - frotteegestricktes Material wärmt auch in feuchtem Zustand - Größe 62-64 (XXL) - Farbe schwarz - Material 60% Merinoolle, 25% Polyester, 13% Polyamid, 2% Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | 62-64 (XXL) | Farbe: | schwarz | Material: | 60% Merinoolle, 25% Polyester, 13% Polyamid, 2% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Unterhemd, Arbeits-Unterziehhemd, Crewneck, Crewneck 200, Langarm Unterhemd, Langarm Unterziehhemd, Rundhals Unterhemd, Rundhals Unterziehhemd, Unterziehhemd, Woolpower |
| | |
| |