Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose, lang, schwarz, 54-56 (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose, lang, schwarz, 54-56 (L)
Hose, lang, schwarz, 54-56 (L)
Artikel-Nr.:
     284WZ-133346
Hersteller:
     Woolpower
Herst.-Nr.:
     133346
EAN/GTIN:
     7317430008166
Suchbegriffe:
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Thermounterziehhose
Unterhose
- Woolpower-Produkte werden von A bis Z in Östersund hergestellt - jedes genähte Kleidungsstück ist mit dem Etikett des Nähers bzw. der Näherin versehen - es gibt keine künstliche Faser, die über die fantastischen Eigenschaften wie Wolle verfügt - feine und gekräuselte Struktur der Merinowolle wirkt isolierend gegen Kälte und Wärme - Wolle hat einen selbstreinigenden Effekt und riecht auch nach längerem Gebrauch nicht unangenehm - Material ist von Natur aus antibakteriell und muss nicht so häufig gewaschen werden - Wolle kann bis zu 30 Prozent des Eigengewichts an Feuchtigkeit absorbieren, ohne sich feucht anzufühlen - frotteegestricktes Material wärmt auch in feuchtem Zustand - Größe 54-56 (L) - Farbe schwarz - Material 60% Merinowolle, 25% Polyester, 13% Polyamid, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
54-56 (L)
Farbe:
schwarz
Material:
60% Merinowolle, 25% Polyester, 13% Polyamid, 2% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, Unterzieh-Hose, Unterziehhose, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, woolpower unterhose l, woolpower thermounterziehhose, unterhose, Funktionsunterhose, Funktionsunterhosen, Herren-Unterhosen, Hose, Hosen, Schutzkleidung, Thermounterhose, Thermounterhosen, Unterziehhosen, Woolpower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.