| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133349 Herst.-Nr.: 133349 EAN/GTIN: 7317430008197 |
| |
|
| | |
| - Woolpower-Produkte werden von A bis Z in Östersund hergestellt - jedes genähte Kleidungsstück ist mit dem Etikett des Nähers bzw. der Näherin versehen - es gibt keine künstliche Faser, die über die fantastischen Eigenschaften wie Wolle verfügt - feine und gekräuselte Struktur der Merinowolle wirkt isolierend gegen Kälte und Wärme - Wolle hat einen selbstreinigenden Effekt und riecht auch nach längerem Gebrauch nicht unangenehm - Material ist von Natur aus antibakteriell und muss nicht so häufig gewaschen werden - Wolle kann bis zu 30 Prozent des Eigengewichts an Feuchtigkeit absorbieren, ohne sich feucht anzufühlen - frotteegestricktes Material wärmt auch in feuchtem Zustand - Größe 66-68 (XXXL) - Farbe schwarz - Material 60% Merinowolle, 25% Polyester, 13% Polyamid, 2% Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | 66-68 (XXXL) | Farbe: | schwarz | Material: | 60% Merinowolle, 25% Polyester, 13% Polyamid, 2% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, Unterzieh-Hose, Unterziehhose, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, unterhose, Funktionsunterhose, Funktionsunterhosen, Herren-Unterhosen, Hose, Hosen, Schutzkleidung, Thermounterhose, Thermounterhosen, Unterziehhosen, Woolpower |
| | |
| |