Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 Form B, verzinkt, 8, 8,5 mm, 14,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring DIN 127 Form B, verzinkt, 8, 8,5 mm, 14,8 mm
Federring DIN 127 Form B, verzinkt, 8, 8,5 mm, 14,8 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-133389
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270120080000
EAN/GTIN:
     4043952053164
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
- Größe 8 - Scheibeninnendurchmesser 8,5 mm - Scheibenaußendurchmesser 14,8 mm - Norm DIN 127 - Form B - Material Federstahl - Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Größe:
8
Scheibeninnendurchmesser:
8,5 mm
Scheibenaußendurchmesser:
14,8 mm
Norm:
DIN 127
Form:
B
Material:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Federring ohne Norm, reyher din 127 form b 8, federring ohne norm, din 127 b, DIN 127 B, DIN 127b Federscheibe, Edelstahlscheibe, Edelstahlscheibe DIN 127, Federring, Federscheibe DIN 137 B, Schraubensicherungs-Element, Stahlring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00692*
€ 0,01027*
1 Tag
18900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00775*
€ 0,01081*
7 Tage
27000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00805*
€ 0,01123*
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00747*
€ 0,01148*
Lager 284
1000
€ 9,80*
ab € 0,0124*
€ 0,017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.