Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwassertauchpumpe ATP 10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwassertauchpumpe ATP 10 L
Artikel-Nr.:
     284WZ-133426
Hersteller:
     Mast Pumpen
Herst.-Nr.:
     ATP10L
EAN/GTIN:
     4050075750832
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe mast
Verstopfungsfreie Abwassertauchpumpe mit 230 V Elektromotor und großem Korndurchlass zur Förderung von ungeklärtem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schwebe- und Feststoffen.- eingebauter Kondensator (druckwassergeschützt – IP68) - sehr geringe Stromaufnahme (8,4 A), auch für den Betrieb an einer Haushaltssteckdose (B16A, alt H16A) geeignet - flachsaugen mit B/C-Übergangsstück - drehbarer Druckausgang 90° - wartungsfrei - trockenlaufsicher - öl-/silikonfrei - vergossener Motor - Eintauchtiefe max. 20 m - Temperatur Fördermedium max. 60 °C - pH-Wert 5-8 - Motor 230 V/AC - Leistung P1 1,8 kW - Nennstrom 8,4 A - Förderhöhe max. 11 m - Fördermenge max. 1.000 l/min - Anschluss G 3"/G 2,5" (Saug/Druck) - Korndurchlass 65 mm - Anschlussleitung H 07 RN-F 3G1,5 - Länge Anschlussleitung 20 m - Stecker Schuko 16A IP68 nach DIN 49443
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe max.:
20 m
Temperatur Fördermedium:
max. 60 °C
pH-Wert:
5-8
Motor:
230 V/AC
Leistung P1:
1,8 kW
Nennstrom:
8,4 A
Förderhöhe max.:
11 m
Fördermenge max.:
1.000 l/min
Anschluss:
G 3"/G 2,5" (Saug/Druck)
Korndurchlass:
65 mm
Anschlussleitung:
H 07 RN-F 3G1,5
Länge Anschlussleitung:
20 m
Stecker:
Schuko 16A IP68 nach DIN 49443
Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe, tauchpumpen schmutzwasser, Abwasser-Tauchpumpe, Abwassertauchpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.109,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,59*
€ 2.700,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.251,91*
€ 2.679,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.172,36*
€ 2.585,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.130,47*
€ 2.535,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.109,55*
€ 2.510,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.