Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkiste K450 mit 2 Schlössern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkiste K450 mit 2 Schlössern
Transportkiste K450 mit 2 Schlössern
Artikel-Nr.:
     284WZ-133621
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40723/40832
EAN/GTIN:
     4050075601455
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
- Innenmaß 550 x 350 x 380 mm - Außenmaß 600 x 400 x 410 mm - Material Aluminium - 1 Stück Transportkiste K450, 40723 - 1 Stück Schloss-Set 40832, montiert
Weitere Informationen:
Innenmaß:
550 x 350 x 380 mm
Außenmaß:
600 x 400 x 410 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, alu-transportboxen zarges, Alukasten, Aluminium-Kasten, Aluminium-Kiste, Aluminiumkasten, Aluminiumkiste, Kiste, Transportkasten, Transportkiste, ZARGES, Zargesbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 237,21*
€ 285,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,69*
€ 566,43*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.