Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delothen NK1, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delothen NK1, 400 ml
Delothen NK1, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-134310
Hersteller:
     DELO Industrie Klebstoffe
Herst.-Nr.:
     DELO5150190
EAN/GTIN:
     4050075108053
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Delothen
Delothenreiniger
Delothenspray
Reiniger
- zur Reinigung und Entfettung von Werkstücken, speziell zur Klebflächenvorbehandlung - reinigt Metalle, Glas, Keramik, Gummi und Kunststoffe - Verhalten thermoplastischer Kunststoffe gegenüber Delothen NK1 ist gegebenenfalls im Kurzversuch zu testen - gutes Lösen von öl- und fetthaltigen Verschmutzungen - sehr kurze Ablüftungszeit - Farbe farblos klar - Ablüftungszeit 2-3 min bei Raumtemperatur ca. 23 °C - Lagerfähigkeit in Monaten 12, im ungeöffneten Gebinde - Lagertemperatur max. 25 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos klar
Ablüftungszeit:
2-3 min bei Raumtemperatur ca. 23 °C
Lagerfähigkeit in Monaten:
12, im ungeöffneten Gebinde
Lagertemperatur:
max. 25 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.