Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel FD2/12KM, nach EN 354/355, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel FD2/12KM, nach EN 354/355, 1,5 m
Verbindungsmittel FD2/12KM, nach EN 354/355, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-134691
Hersteller:
     Mittelmann
Herst.-Nr.:
     175319
EAN/GTIN:
     4050075861521
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Y-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel mit Falldämpfer dienen zur direkten Sicherung von absturzgefährdeten Personen und verbinden den Auffanggurt mit einem Anschlagpunkt. Diese Verbindungsmittel mit einer festen Länge dürfen max. 2,0 m lang sein. Sind größere Seillängen notwendig (z. B. bei Arbeiten auf Dächern), müssen Sicherungsseile mit Auffanggeräten nach EN 353-2 eingesetzt werden. - Norm nach EN 354/355 - Länge 1,5 m - Seil-Ø 12 mm - 1 Stück Kernmantelseil, 12 mm, Y-Ausführung - 1 Stück Falldämpferkarabinerhaken FD2/12KM - 2 Stück Rohrhaken RH60
Weitere Informationen:
Norm:
nach EN 354/355
Länge:
1,5 m
Seil-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs-verbindungselement 1,5 m, verbindungsmittel für absturzsicherung, Absturzsicherungs-Set, Absturzsicherungsset, Anschlagmittel, Auffangset, Falldämpfer, Fallschutz, FD2/12KM-Y-001, 50/N-RH60, Höhensicherung, Klettersicherung, Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.