Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter LTE 120, mit Kondensatpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter LTE 120, mit Kondensatpumpe
Luftentfeuchter LTE 120, mit Kondensatpumpe
Artikel-Nr.:
     284WZ-134791
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     618905
EAN/GTIN:
     4026415099732
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
- besondes servicefreundlicher Geräteaufbau - Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung - besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters - sehr niedrige Betriebskosten - steckerfertige Geräteausführung - sehr gutes Handling durch große kugelgelagerte Räder und ergonomisch geformte Griffe - fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht - störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr - elektronische, vollautomatische Steuerung - kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren - Ausführung mit Kondensatpumpe - Spannung 230 V - Nennaufnahme 6,8 A - Entfeuchtungsleistung max./Tag 116 L/Tag - Luftvolumenstrom max. 960 m³/h - Arbeitsbereich Temperatur 3-32 °C - Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit 40-100 % rF - Kältemittel R410A - Kältemittelmenge 1270 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kondensatpumpe
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
6,8 A
Entfeuchtungsleistung max./Tag:
116 L/Tag
Luftvolumenstrom max.:
960 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur:
3-32 °C
Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit:
40-100 % rF
Kältemittel:
R410A
Kältemittelmenge:
1270 g
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, remko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, entfeuchter, heizgeräte, Heizgeräte, Kondensatpumpe, LTE 45, luftentfeuchter, Raum-Luftentfeuchter, Raum-trockner, raumluftentfeuchter, raumtrockner, Remko entfeuchter, Remko-entfeuchter, remko-entfeuchter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.013,35*
€ 3.183,81*
Lager 284
Frei Haus
ab € 3.776,53*
€ 3.979,49*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.979,49*
€ 4.735,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.942,08*
€ 4.691,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.838,48*
€ 4.567,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.794,65*
€ 4.515,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.776,53*
€ 4.494,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.