Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Großrolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Toilettenpapier Großrolle
Toilettenpapier Großrolle
Artikel-Nr.:
     284WZ-135512
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120272
EAN/GTIN:
     7322540472127
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Tork Jumbo Toilettenpapier System steht für Zeiteffizienz und geringe Kosten, da es viel mehr Toilettenpapier bietet als Standardrollen. Das Tork Jumbo Toilettenpapier in Advanced-Qualität bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist ideal für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz.- hohe Kapazität bedeutet weniger Wartung - Prägung für extra Volumen und ansprechende Optik - schöne, graue Lorbeerblatt-Prägung zur Verschönerung Ihres Waschraumes - Packinhalt 6 Rollen - Rollenlänge 360 m - Abmessungen Ø außen/innen 265/60 mm - Blattlänge 20 cm - Blattanzahl 1.800 - Lagen 2 - Farbe weiß - System T1 –ToilettenpapierJumbo Rollen System
Weitere Informationen:
Packinhalt:
6 Rollen
Rollenlänge:
360 m
Abmessungen Ø außen/innen:
265/60 mm
Blattlänge:
20 cm
Blattanzahl:
1.800
Lagen:
2
Farbe:
weiß
System:
T1 –ToilettenpapierJumbo Rollen System
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 9,95*
ab € 26,69*
€ 33,19*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,52*
€ 43,74*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 35,54*
€ 43,75*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 36,34*
€ 46,11*
4 Tage
62
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,06*
€ 49,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,40*
€ 51,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,69*
€ 47,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 35,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
554000
ab € 33,80*
Zubehör
Tork
554008
ab € 33,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.