Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh alu-tec 565 XP-ESD, Größe 49, Weite 12, S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh alu-tec 565 XP-ESD, Größe 49, Weite 12, S3
Sicherheits-Halbschuh alu-tec 565 XP-ESD, Größe 49, Weite 12, S3
Artikel-Nr.:
     284WZ-135638
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     34312 S3 49
EAN/GTIN:
     4043692125213
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Waterproof-Glattleder - MPU INNOFLEX System - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 49 - Weite 12 - Norm S3 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
49
Weite:
12
Norm:
S3
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 66,76*
€ 81,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,98*
€ 92,14*
1
€ 4,90*
ab € 78,09*
€ 96,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,64*
€ 96,57*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 76,52*
€ 96,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,37*
€ 96,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,27*
€ 95,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,13*
€ 89,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,76*
€ 79,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.