Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüf- und Test-Set PTS 93-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf- und Test-Set PTS 93-09
Prüf- und Test-Set PTS 93-09
Artikel-Nr.:
     284WZ-135771
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     1019010-09
EAN/GTIN:
     4050075148004
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Das PTS 93-09 wurde für das schnelle und sichere Prüfen, Testen und Identifizieren von Kabeln und Leitungen in analog und digital betriebenen Fernmeldenetzen entwickelt. Vorteile bietet das PTS 93-09 auch beim Einsatz in Daten- und Signalnetzen. Es ist auch möglich das Gerät in spannungsfreien 230/380 V Netzen einzusetzen. Im Unterschied zu früheren Versionen des PTS 93, verfügt das PTS 93-09 über eine Spannungsanzeige und eine Geräteschutzsicherung gegen Spannungen oberhalb von 120 V.- kontaktloses Identifizieren von Leitungen - Isolationstest/akustischer Durchgangsprüfer - Polaritätsprüfung - Test der Teilnehmerleitung - Spannungsanzeige >85V und Überspannungsschutz bei >120V - Frequenzbereich 770/860 Hz - Alternierend 6,6 Hz - Ausgangssignale 10 dBm/600 Ohm - Impedanz ca. 100 Ohm - Stromaufnahme 17-80 mA - Signaleingang kapazitiv - Stromaufnahme Empfänger 10 mA - Lautsprecher 0,2 W/8 Ohm - Gehäusematerial schlagfestes ABS - Abmessungen 125 x 60 x 30 mm - Schutzart IP44 - 1 Stück Tongenerator - 1 Stück Tonempfänger - 1 Stück TAE-RJ-Adapter - 1 Stück Prüfspitze - 1 Stück Prüfleitung - 1 Stück Koffer
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
770/860 Hz
Alternierend:
6,6 Hz
Ausgangssignale:
10 dBm/600 Ohm
Impedanz:
ca. 100 Ohm
Stromaufnahme:
17-80 mA
Signaleingang:
kapazitiv
Stromaufnahme Empfänger:
10 mA
Lautsprecher:
0,2 W/8 Ohm
Gehäusematerial:
schlagfestes ABS
Abmessungen:
125 x 60 x 30 mm
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: kabelader-prüfgerät rose, kabelader prüfgerät, Durchgangsprüfer, Isolationstester, Leitungsidentifizierung, Polaritätsprüfer, Prüf-, Prüf-Set, PTS 93, Test-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 156,09*
€ 191,00*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 156,56*
€ 191,02*
€ 4,70*
ab € 167,88*
€ 205,69*
€ 5,95*
ab € 171,94*
€ 210,50*
€ 3,50*
ab € 172,78*
€ 210,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.