| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-135777 Herst.-Nr.: 135777 EAN/GTIN: 4050075870264 |
| |
|
| | |
| LSA-Montagewerkzeug zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern.- Das Anlegewerkzeug für LSA-PLUS-Klemmen ermöglicht löt-, schraub- und abisolierfreies Anschließen sowie automatisches Abschneiden von Leitern. - Ausgestattet mit einem Ausziehhaken und einer Entriegelungsklinge, erleichtert es das Entfernen von Drähten oder Nacharbeiten an bereits gepressten Adern. - Geeignet für Leiterdurchmesser von 0,5-0,8 mm und AWG 24-20, bietet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten für präzise Installationen. - Das ergonomische Design ermöglicht komfortables Arbeiten und reduziert die Ermüdung bei längeren Installationen. - Spezifikation: LSA-Plus Anlegewerkzeug mit Ausziehhaken und Entriegelungsklinge | Kunststoffgehäuse | Gewicht 100 g - für Leiter-Ø 0,5-0,8 mm - für AWG 24-20 - Gehäusematerial Kunststoff Weitere Informationen: | | für Leiter-Ø: | 0,5-0,8 mm | für AWG: | 24-20 | Gehäusematerial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlege-Werkzeug, Anlegewerkzeug, Anschalte-Werkzeug, Anschaltewerkzeug, auflegewerkzeug netzwerk, las auflegewerkzeug, LSA-Plus-Zange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,67* | € 10,91* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,67* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|