Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284WZ-135879 Herst.-Nr.: 980925 EAN/GTIN: 4059496520185 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einbau von Anschlussleisten- Aufputz-Montage - Zur Aufnahme von Leisten LSA-Plus 1 und LSA-Plus 2 - Verwendung von Überspannungsschutzmodulen ist möglich - Verschließbar durch optionalen Schlossbausatz - Abmessung B x H x T 550 x 330 x 125 mm - Befestigungsmaß 170 mm - Schutzart IP 40 - Aufnahmekapazität LSA Plus 2 20x 10 DA - Aufnahmekapazität LSA Plus 1 12x 20 DA - Farbe grau Weitere Informationen:  |  | Abmessung B x H x T: | 550 x 330 x 125 mm | Befestigungsmaß: | 170 mm | Schutzart: | IP 40 | Aufnahmekapazität LSA Plus 2: | 20x 10 DA | Aufnahmekapazität LSA Plus 1: | 12x 20 DA | Farbe: | grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 100,66* | € 124,12* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 100,77* | € 124,23* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 101,42* | € 126,79* |  |  |  | Lager 284 | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 106,61* | € 131,12* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 109,61* | € 134,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 284 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 284 |  | Versand: Lager 284 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* |  | ab € 18,00* | € 4,80* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|