| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-135892 Herst.-Nr.: 981038 EAN/GTIN: 4059496521311 |
| |
|
| | |
| Montage auf LSA-Plus Wannen- Zum Aufstecken auf LSA-Plus 2 Montagewannen - Für Kupferadern mit Massivleiter - Abmessung B x H x L 18 x 39 x 123 mm - Farbe weiß - Beschriftung Ziffern 1 - 0 - für Massivleiter-Ø 0,4 - 0,8 mm - für AWG 26 - 20 Weitere Informationen: | | Abmessung B x H x L: | 18 x 39 x 123 mm | Farbe: | weiß | Beschriftung: | Ziffern 1 - 0 | für Massivleiter-Ø: | 0,4 - 0,8 mm | für AWG: | 26 - 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 79103-511 00, Fernmeldeleiste, LSA-Plus, LSA-PLUS, Trennleiste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,98* | € 8,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,99* | € 8,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,06* | € 8,60* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 6,34* | € 8,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,34* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|