Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 12,0 mm, Gesamtlänge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 12,0 mm, Gesamtlänge 400 mm
Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 12,0 mm, Gesamtlänge 400 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-135909
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     380601200
EAN/GTIN:
     4040389056874
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 12 mm
schalungsbohrer
- der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch - großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr - Einzelverpackung in PVC-Tüte - optimale Rundlaufgenauigkeit - hohe Haltbarkeit und garantierte Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung - mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen - Bohrer-Ø 12,0 mm - Gesamtlänge 400 mm - Schaft-Ø 8,0 mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12,0 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Schaft-Ø:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer ptg, Verschalungsbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.