Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 6,0 mm, Gesamtlänge 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 6,0 mm, Gesamtlänge 600 mm
Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 6,0 mm, Gesamtlänge 600 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-135919
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     380700600
EAN/GTIN:
     4040389056973
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 6mm
schalungsbohrer
- der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch - großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr - Einzelverpackung in PVC-Tüte - optimale Rundlaufgenauigkeit - hohe Haltbarkeit und garantierte Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung - mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen - Bohrer-Ø 6,0 mm - Gesamtlänge 600 mm - Schaft-Ø 5,0 mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6,0 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schaft-Ø:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer ptg, Verschalungsbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.