Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 22,0 mm, Gesamtlänge 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 22,0 mm, Gesamtlänge 600 mm
Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 22,0 mm, Gesamtlänge 600 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-135927
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     380702200
EAN/GTIN:
     4040389057055
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 22mm
schalungsbohrer
- der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch - großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr - Einzelverpackung in PVC-Tüte - optimale Rundlaufgenauigkeit - hohe Haltbarkeit und garantierte Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung - mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen - Bohrer-Ø 22,0 mm - Gesamtlänge 600 mm - Schaft-Ø 10,0 mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
22,0 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schaft-Ø:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer ptg, Verschalungsbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.