Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 24,0 mm, Gesamtlänge 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 24,0 mm, Gesamtlänge 600 mm
Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 24,0 mm, Gesamtlänge 600 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-135928
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     380702400
EAN/GTIN:
     4040389057062
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 24mm
schalungsbohrer
- der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch - großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr - Einzelverpackung in PVC-Tüte - optimale Rundlaufgenauigkeit - hohe Haltbarkeit und garantierte Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung - mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen - Bohrer-Ø 24,0 mm - Gesamtlänge 600 mm - Schaft-Ø 11,0 mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
24,0 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schaft-Ø:
11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer ptg, Verschalungsbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.