Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 30,0 mm, Gesamtlänge 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 30,0 mm, Gesamtlänge 600 mm
Schalungsbohrer HSS Ratioline, DIN 7490 B, 30,0 mm, Gesamtlänge 600 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-135931
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     380703000
EAN/GTIN:
     4040389057093
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 30mm
schalungsbohrer
- der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch - großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr - Einzelverpackung in PVC-Tüte - optimale Rundlaufgenauigkeit - hohe Haltbarkeit und garantierte Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung - mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen - Bohrer-Ø 30,0 mm - Gesamtlänge 600 mm - Schaft-Ø 11,0 mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
30,0 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schaft-Ø:
11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschalungsbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.