Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe P7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Taschenlampe P7R
LED-Taschenlampe P7R
Artikel-Nr.:
     284WZ-136113
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     9408-R
EAN/GTIN:
     4029113940801
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Ledlenser P7R - Ökonomie und Ökologie vereint! Perfekt abgestimmtes Energiekonzept, als Vorreiter für die umweltfreundliche Taschenlampe für einen moderaten Preis. Unglaubliche 1000 lm Lichtstrom mit einer Reichweite von über 200 Metern bei einer Größe von 16,6 cm. Die Lampe um jede Situation zu durchleuchten! - wiederaufladbar - schnell zur Hand mit dem Floating Charge System - praktische Ladeanzeige: rot – laden, grün – aufgeladen - Smart Light Technology für individuelle Lichtprogramme - patentiertes Advanced Focus System mit Reflektorlinse ermöglicht effizientes, maßgeschneidertes Licht - optimierter Energieverbrauch für eine lange Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden - robustes Aluminiumgehäuse - extrem hohe Leuchtkraft - Leuchtkraft 1000 lm - Leuchtdauer 40 h - Leuchtweite 210 m - Material Aluminium - Wasserschutz IPX4 - Staubschutz IP5X - Kopfdurchmesser 37 mm - Gesamtlänge 158 mm - 1 Stück Ledlenser P7R - 1 Stück Akkusatz - 1 Stück Floating Charge System - 1 Stück Gürteltasche - 1 Stück Handschlaufe - 1 Stück Montagematerial - 1 Stück USB Kabel
Weitere Informationen:
Leuchtkraft:
1000 lm
Leuchtdauer:
40 h
Leuchtweite:
210 m
Material:
Aluminium
Wasserschutz:
IPX4
Staubschutz:
IP5X
Kopfdurchmesser:
37 mm
Gesamtlänge:
158 mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Metalltaschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe magnet led akku, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Arbeitslampe, IP5X, IPX4, Lampe, LED, LED Arbeitslampe, LED Lampe, LED Taschenlampe, LED-Arbeitslampe, LED-Lampe, Ledlenser, Ledlenser P7R, Ledlenser Taschenlampe, P7R
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 52,61*
€ 64,15*
3 Tage
8
1
€ 8,00*
ab € 54,75*
€ 66,44*
14 Tage
42
1
€ 6,29*
ab € 57,61*
€ 69,13*
1 Tag
130
1
€ 4,99*
ab € 60,68*
€ 72,17*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 60,66*
€ 72,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0317
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.