Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Multifunktionsrucksack SBP-D, ca. 40 L, schwarz, mit Wasserreservoir 2,5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsrucksack SBP-D, ca. 40 L, schwarz, mit Wasserreservoir 2,5L
Multifunktionsrucksack SBP-D, ca. 40 L, schwarz, mit Wasserreservoir 2,5L
Multifunktionsrucksack SBP-D, ca. 40 L, schwarz, mit Wasserreservoir 2,5L
Multifunktionsrucksack SBP-D, ca. 40 L, schwarz, mit Wasserreservoir 2,5L
Multifunktionsrucksack SBP-D, ca. 40 L, schwarz, mit Wasserreservoir 2,5L
Artikel-Nr.:
     284WZ-136161
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     136161
EAN/GTIN:
     4050075914173
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Der Dönges Multifunktionsrucksack ist inspiriert von den Einsatzrucksäcken der Bundespolizei und des Militärs. Ausgesprochen robust und strapazierfähig, ist er der ideale Einsatzrucksack für Spezialkräfte und ein äußerst vielseitiger Begleiter im Gelände. Die Trinkblase fasst mit 2,5 Litern reichlich Wasser für den Bedarf unterwegs und ist dank der großen Öffnung leicht und schnell zu befüllen. Das große Hauptfach lässt sich vollständig öffnen, die Außenfächer bieten mit zahlreichen Einsteckfächern und Schlaufen reichlich zusätzlichen Stauraum. Die beiden mit Klett verschlossenen Klappen rechts und Links des Tragegriffes verbergen Öffnungen, durch die ein Stock, Draht oder Seil gezogen werden können. Auf diese Weise lässt sich der Rucksack sicher aufhängen. Im Boden des Rucksacks befindet sich eine genietete Ablauföffnung. Sollte ein mitgeführter Flüssigkeitsbehälter mal undicht werden, staut sich das Wasser nicht im Rucksack, sondern kann sofort ablaufen. Andere Gegenstände im Rucksack werden geschont. Die Trinkblase ist frei von BPA, Phthalaten und Schwermetallen. - robuster Rucksack aus strapazierfähigem Cordura-Gewebe - geräumiges Hauptfach mit verstellbaren Gurten zur Befestigung der Trinkblase oder anderer Gepäckstücke - zahlreiche Innen- und Außentaschen bieten extrem viel Stauraum - vier seitliche abnehmbare Reißverschlusstaschen in zwei Größen - Molle-System kompatibel - wasserabweisend - gepolsterte Schultergurte, höhen- und weitenverstellbarer Brustgurt - abnehmbarer, komfortabel gepolsterter Hüftgurt - Rückenfläche gepolstert, Rückenstütze kann entfernt werden - Stützpolster im Bereich der Lendenwirbelsäule für besonderen Tragekomfort - Material Cordura 500D, Trinkblase Ethylenvinylacetat (EVA) - Abmessungen 520 x 325 x 220 mm - Farbe schwarz - Volumen 40 l - 1 Stück Multifunktionsrucksack
Weitere Informationen:
Material:
Cordura 500D, Trinkblase Ethylenvinylacetat (EVA)
Abmessungen:
520 x 325 x 220 mm
Farbe:
schwarz
Volumen:
40 l
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, rucksack schwarz, back pack, rucksack 40l, Bundeswehr, Camelbak, Camelbak BFM, Einsatz-Rucksack, Einsatzrucksack, Hydration Pack, Hydrationsrucksack, Militär-Multifunktionsrucksack, Militär-Rucksack, Militärrucksack, Multifunktionsrucksack, Outdoor Rucksack, Outdoor-Rucksack, SEK Rucksack, Survival Rucksack, Survivalrucksack, Trekkingrucksack, Trinkrucksack, Trucksack, Wanderrucksack, Überlebensrucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.