Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierband 602, schwarz, 12 mm x 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierband 602, schwarz, 12 mm x 10 m
Elektroisolierband 602, schwarz, 12 mm x 10 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-136374
Hersteller:
     certoplast
Herst.-Nr.:
     602000012010A
EAN/GTIN:
     4022742001547
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 12 mm x 10 m
certoplast 602 eignet sich besonders für Isolier- und Reparaturarbeiten unter ungünstigen Witterungsverhältnissen. Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis. - hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis garantieren hohe Klebkraft - anschmiegsam und einsetzbar bis -20°C - besonders feeignet für Isolier- und Reparaturarbeiten unter ungünstigen Witterungsverhältnissen - selbstverlöschend - hohe mechanische Festigkeit - erfüllt VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105 - Abmessung 12 mm x 10 m - Trägermaterial Weich-PVC-Folie - Klebstoffmaterial Acrylat-Basis - Banddicke 0,20 +- 0,03 mm - Reißfestigkeit >= 20,0 N/cm - Reißdehnung >= 200 % - Klebekraft auf Stahl >= 1,8 N/cm - Temperaturbereich -20 bis +105 °C - Durchschlagfestigkeit >= 40,0 kV/mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
12 mm x 10 m
Trägermaterial:
Weich-PVC-Folie
Klebstoffmaterial:
Acrylat-Basis
Banddicke:
0,20 +- 0,03 mm
Reißfestigkeit:
>= 20,0 N/cm
Reißdehnung:
>= 200 %
Klebekraft auf Stahl:
>= 1,8 N/cm
Temperaturbereich:
-20 bis +105 °C
Durchschlagfestigkeit:
>= 40,0 kV/mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Elektikerband, Elektroklebeband, Elektrosiolierband, Klebeband, Markierband, Markierungsband, Tape, Wickelband, Zumelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75211*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 13 Stück (ab € 0,44247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,3421*
€ 9,9271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,29218*
€ 9,86769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96211*
€ 9,47491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,72213*
€ 9,18933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,32212*
€ 8,71332
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,75211*
€ 6,84501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.