Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenprüfgerät Testavit Schuki 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenprüfgerät Testavit Schuki 3A
Steckdosenprüfgerät Testavit Schuki 3A
Artikel-Nr.:
     284WZ-136379
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testavit Schuki 3A
EAN/GTIN:
     4028532200060
Suchbegriffe:
Schuki 3A
Steckdosenprüfer
Steckdosenprüfgerät
Testavit Schuki 3 A
Das Steckdosenprüfgeräte Testavit Schuki 3A zeigt alle lebensgefährlichen Anschlussfehler an Steckdosen, Kabeltrommeln und Verbindungskabeln in 230-V-Anlagen durch bestimmte Leuchtenkombinationen der LEDs an. Dadurch können Installationen schnell und sicher überprüft werden.- Anzeige optisch, LED - Betriebsspannung 230 V - Frequenz 50 Hz - Schutzart IP40 - Überspannungskategorie CAT II 300 V - Norm IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) - Abmessungen 60 x 60 mm
Weitere Informationen:
Anzeige:
optisch, LED
Betriebsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Schutzart:
IP40
Überspannungskategorie:
CAT II 300 V
Norm:
IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Abmessungen:
60 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Testavit Schuki 3A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 9,45*
ab € 21,00*
€ 29,29*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 25,67*
€ 35,28*
3 Tage
10
€ 6,99*
ab € 63,60*
€ 82,15*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.