Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-136466 Herst.-Nr.: 33167-AA EAN/GTIN: 5412386068669 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckgas-Reinigerauf Basis reinem, verflüssigtem, nicht entzündbarem Gas zur Entfernung von Staub und losem Schmutz. Durch die schnelle und rückstandsfreie Entfernungvon mikroskopisch kleinen Staubpartikeln werden Probleme und Ausfälle von elektronischen Komponenten vermieden oder beseitigt. Bei der Entwicklung des Druckgases wurde insbesondere darauf geachtet, dass dieses einen möglichst geringen Langzeiteinfluss auf die Umwelt hat. DRUCKLUFT 67 hat ein reduziertes Treibhauspotential GWP = 7.- hochreines, verflüssigtes Gas auf Basis Hydrofluorolefin (HFO) - konstanter Gasdruck über die gesamte Verwendungsdauer der Spraydose - nicht entzündbar gemäß Richtlinie 2008/47/EC - hohe Sicherheit bei der Anwendung - keine ozonschädigende Wirkung, minimierter Langzeiteinfluss auf die Umwelt - trockenes, ölfreies Druckgas, hinterlässt im Gegensatz zu Druckluftanlagen keine Rückstände - verträglich mit allen gängigen Materialien in der Elektronik - Spraydose mit aufsteckbarem Sprühröhrchen ermöglicht eine zielgenaue Reinigung - ausgewogenes Sprühsystem erzeugt einen mittelstarken Sprühstrahl und -druck - sehr ergiebig - Inhalt 400 ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400 ml | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, Elektronik-Reinigungsmittel, Elektronikreiniger, druckluftspray kontakt chemie 400 ml, elektronikreiniger, elektronikreiniger 400ml, Aeroduster, Air Duster, Druckgas, DRUCKLUFT 67, Reinigungsspray, Rostumwandler, Spray, Spraydose, Sprayduster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,03* | € 26,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 22,05* | € 28,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 22,76* | € 29,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 24,71* | € 29,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 25,75* | € 32,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,75* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|