| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-136522 Herst.-Nr.: 601000012010E EAN/GTIN: 4022742001615 |
| |
|
| | |
| - hohe Klebkraft - anschmiegsam - selbstverlöschend - gut zu verarbeiten - zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105 - Abmessung 12 mm x 10 m - Farbe grün - Trägermaterial Weich-PVC-Folie - Klebstoffmaterial Acrylat-Basis - Banddicke 0,15 +- 0,03 mm - Reißfestigkeit >= 20,0 N/cm - Reißdehnung >= 190 % - Klebekraft auf Stahl >= 1,8 N/cm - Temperaturbereich -10 bis +105 °C - Durchschlagfestigkeit >= 40,0 kV/mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 12 mm x 10 m | Farbe: | grün | Trägermaterial: | Weich-PVC-Folie | Klebstoffmaterial: | Acrylat-Basis | Banddicke: | 0,15 +- 0,03 mm | Reißfestigkeit: | >= 20,0 N/cm | Reißdehnung: | >= 190 % | Klebekraft auf Stahl: | >= 1,8 N/cm | Temperaturbereich: | -10 bis +105 °C | Durchschlagfestigkeit: | >= 40,0 kV/mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektikerband, Elektroklebeband, Elektrosiolierband, Klebeband, Markierungsband, Markierungsklebeband, Tape, Wickelband, Zumelband |
| | |
| |