Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stiefel GTX 945 XP THERMO, Größe 44, Weite 10, S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Stiefel GTX 945 XP THERMO, Größe 44, Weite 10, S3
Sicherheits-Stiefel GTX 945 XP THERMO, Größe 44, Weite 10, S3
Artikel-Nr.:
     284WZ-136567
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75500 S3 44
EAN/GTIN:
     4043692220512
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Waterproof-Glattleder - Outdoor Sohlentechnologie - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - Überkappe - Gore-Tex Thermofutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 44 - Weite 10 - Norm S3 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
44
Weite:
10
Norm:
S3
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheits-Stiefel, Sicherheitssandale
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 94,22*
€ 111,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,91*
€ 113,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 115,26*
1
€ 4,90*
ab € 94,57*
€ 115,53*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 113,13*
€ 133,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,33*
€ 158,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,57*
€ 157,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,70*
€ 148,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,20*
€ 144,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,13*
€ 134,62
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 113,13* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
75500-41
ab € 91,54*
Sonstiges
Atlas
75500-43
ab € 91,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.