Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh SL 20 ESD, Größe 38, Weite 10, S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh SL 20 ESD, Größe 38, Weite 10, S1
Sicherheits-Halbschuh SL 20 ESD, Größe 38, Weite 10, S1
Artikel-Nr.:
     284WZ-136738
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29300 S1 38
EAN/GTIN:
     4043692261911
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 38 - Weite 10 - Norm S1 - Farbe black, neon-green - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
38
Weite:
10
Norm:
S1
Farbe:
black, neon-green
PSA-Kategorie:
II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,54*
€ 77,80*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,64*
€ 79,40*
1
€ 4,90*
ab € 64,63*
€ 79,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,78*
€ 79,94*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 76,35*
€ 91,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,32*
€ 108,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,42*
€ 107,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,57*
€ 100,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,32*
€ 99,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,35*
€ 90,86
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 76,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92700-35/36
ab € 6,86*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.