| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-136973 Herst.-Nr.: 99200 49 EAN/GTIN: 4043692257839 |
| |
|
| | |
| - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 49 Weitere Informationen: | | Größe: | 49 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, ERGO-MED, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,60* | € 10,80* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,65* | € 12,08* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,74* | € 12,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,75* | € 12,74* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,37* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,185* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|