Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierband 601, 19 mm x 25 m, violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierband 601, 19 mm x 25 m, violett
Elektroisolierband 601, 19 mm x 25 m, violett
Artikel-Nr.:
     284WZ-136979
Hersteller:
     certoplast
Herst.-Nr.:
     60100123
EAN/GTIN:
     4022742001523
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19mm x 25m
- hohe Klebkraft - anschmiegsam - selbstverlöschend - gut zu verarbeiten - zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105 - Abmessung 19 mm x 25 m - Farbe violett - Trägermaterial Weich-PVC-Folie - Klebstoffmaterial Acrylat-Basis - Banddicke 0,15 +- 0,03 mm - Reißfestigkeit >= 20,0 N/cm - Reißdehnung >= 190 % - Klebekraft auf Stahl >= 1,8 N/cm - Temperaturbereich -10 bis +105 °C - Durchschlagfestigkeit >= 40,0 kV/mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
19 mm x 25 m
Farbe:
violett
Trägermaterial:
Weich-PVC-Folie
Klebstoffmaterial:
Acrylat-Basis
Banddicke:
0,15 +- 0,03 mm
Reißfestigkeit:
>= 20,0 N/cm
Reißdehnung:
>= 190 %
Klebekraft auf Stahl:
>= 1,8 N/cm
Temperaturbereich:
-10 bis +105 °C
Durchschlagfestigkeit:
>= 40,0 kV/mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband violett, Elektikerband, Elektroklebeband, Elektrosiolierband, Klebeband, Markierungsband, Markierungsklebeband, Tape, Wickelband, Zumelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,7008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,06063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,6304*
€ 250,65018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,36*
€ 249,1384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,9712*
€ 230,82573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,92*
€ 216,4848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,7008*
€ 201,94395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.